3/4″ Ključ z udarnim nastavkom (mm) 60 mm

Št. art.: 16400M 60mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16400M 60mm
EAN/GTIN 4991644410484
Številka proizvajalca 16400M 60mm
L-število L60050 563

Opis

Opis:

Dolžina: 65 mm
Dimenzija D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Dolžina: 31 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 60 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico