3/4″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 2.5/16″

Št. art.: 16400A 2.5/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16400A 2.5/16
EAN/GTIN 4991644411108
Številka proizvajalca 16400A 2.5/16

Opis

Opis:

Dolžina: 65 mm
Dimenzija D2: 54 mm
D1: 81,3 mm
Dolžina: 31 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.5/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico