Komplet vijakov ∙ 522 mm x 435 mm

Št. art.: 163D-7/24
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163D-7/24
EAN/GTIN 4000896245789
Številka proizvajalca 163D-7/24

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 522 mm: 179 NXXL-8 D.
  • Izhod: Prečni vdolbini pH, profil PZ Pozidriv, profil z režami, TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ PH0 – PH3 ∙ T8H – T30H
  • Dimenzije / dolžina: 522 mm x 435 mm
  • Velikost naročila: 1/2++ (522 x 435 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 24

Obseg dobave:

  • 802-30
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-120
  • 802-PH0
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PH3
  • 802-T8H
  • 802-T9H
  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T30H
  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico