Komplet vtičnic ∙ 522 mm x 435 mm

Št. art.: 163D-1/148
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163D-1/148
EAN/GTIN 4000896245727
Številka proizvajalca 163D-1/148
L-število L60140 5397

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 522 mm: 179 NXXL-8 D.
  • Pogon: Trden šesterokotnik 6,3 (1/4 palca), votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), votli kvadrat 12,5 mm (1/2 palca)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil, notranji TORX® profil, zunanji šesterokotni profil vleke, profil Pozidriv PZ, profil prečne vdolbine pH, Profil z režami
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T20
  • Dimenzije / dolžina: 522 mm x 435 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost naročila: 1/2++ (522 x 435 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 148

Obseg dobave:

  • 810SPC-6.3
  • 850-3
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E10
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E8
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 858-1
  • 863HPB
  • 863HPS
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 868-16
  • 869
  • 870
  • 871-1
  • 871-4
  • 900-8
  • 900-9
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E11
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 915
  • 916HPLG
  • 916HPS
  • 917-3
  • 919-1
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 2200SC-1
  • 2250-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico