Opis:
Za tesno prilegajoče se kroglične ležaje, obroče, puše in Simmerringe®
Površina z nitriranim titanom
Mnogo velikosti ključev (11 + 13 mm)
Priključni navoj M10
Način dela:
Vstavite notranji izvlečni element v ležaj in privijte vreteno. Ostri robovi lupin pritisnejo za del, ki ga je treba izvleči. Šele nato namestite drsno kladivo ali nasprotno podporo
V plastičnem ohišju, 275 x 229 x 83 mm.
Lastnosti:
- Priključni navoj: M10
- Zasnova: S plastičnim ohišjem
- Površina: S titanom nitrirani
- Širina po ploskvah [mm: 11 + 13 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez