Komplet škarij za plastične cevi

Št. art.: 1637983
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1637983
EAN/GTIN 4017981226103
Številka proizvajalca 1637983
L-število L60160 3148

Opis

Opis:

Omogoča čisto in kotno rezanje trdih in mehkih plastičnih cevi, gumijastih cevi s tekstilno tkanino ali brez nje ter različnih plastičnih profilov, kot so kabelski kanali itd.
Vsebuje 2 oblikovna kosa za cevi 16, 19 in 25 mm, 1 prizmo 90° za profile ter 1 kotni omejevalnik, nastavljiv do 45°
Dostavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • za cev-Ø: 16 19 25
  • Skupna širina [mm]: 255 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico