Obratna glava z zaskočnico 1″ (brez cevi)

Št. art.: 1637487
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1637487
EAN/GTIN 4010886849200
Številka proizvajalca 1637487

Opis

Opis:

Posebej primerno za delo v zaprtih prostorih
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
S kovinskim diskom z enostavnim oprijemom, fino nazobčanim (72 zob) in robustnim
Spremenljiv kot 5°
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zatičem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1″
  • Zasnova: Glava z zaskočnico
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Višina glave ročice: 76 mm
  • Kotiček povratnega pomika: 5 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico