{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | TiN | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 163500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197251404 | |
Številka proizvajalca | 163500 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, TiN, Nazivni ⌀ DC: 9mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 81 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 94 mm | 94 mm |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 162 mm | 162 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Cilindrično držalo s h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,13 mm/v | 0,13 mm/v |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |