3/4″ Ključ z udarnim nastavkom 12-kraki 38 mm

Št. art.: 16305M 38mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16305M 38mm
EAN/GTIN 4991644413775
Številka proizvajalca 16305M 38mm

Opis

Opis:

Dolžina: 100 mm
Dimenzija D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Dolžina: 38 mm
Višina: 70 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 38 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico