3/4″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna (inch) 1.7/16″

Št. art.: 16301A 1.7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16301A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644413461
Številka proizvajalca 16301A 1.7/16

Opis

Opis:

Dolžina: 100 mm
Dimenzija D2: 43 mm
D1: 53 mm
Dolžina: 37 mm
Višina: 71 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico