3/4″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 1.1/16″

Št. art.: 16300A 1.1/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16300A 1.1/16
EAN/GTIN 4991644412600
Številka proizvajalca 16300A 1.1/16

Opis

Opis:

Dolžina: 100 mm
Dimenzija D2: 44 mm
D1: 42,5 mm
Dolžina: 27 mm
Višina: 73 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.1/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico