Garnitura kombiniranih ključev z zaskočnim mehanizmom

Št. art.: 163-97/6
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
Številka izdelka 163-97/6
EAN/GTIN 4000896145683
Številka proizvajalca 163-97/6
L-število L60140 2332

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Neto teža (kg): 0,87 kg
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 6

Obseg dobave:

  • 606-8
  • 606-10
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico