Komplet vijačnih nastavkov

Št. art.: 163-609/61
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
    Številka izdelka 163-609/61
    EAN/GTIN 4000896250530
    Številka proizvajalca 163-609/61
    L-število L60140 5728

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
    • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 392 mm
    • Velikost sistema naročila: 3/3+ (519 x 392 mm)
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 61

    Obseg dobave:

    • 760-2
    • 986-4
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-9
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 986-17
    • 986-19
    • 986-22
    • 986SL-4
    • 986SL-5
    • 986SL-6
    • 986SL-7
    • 986SL-8
    • 986SL-9
    • 986SL-10
    • 986SL-11
    • 986SL-12
    • 986SL-14
    • 990-5
    • 990-6
    • 990-8
    • 990-10
    • 990-12
    • 990-14
    • 990-16
    • 990-18
    • 990LG-6
    • 990LG-8
    • 990LG-9
    • 990LG-10
    • 990LG-12
    • 990LG-14
    • 991-6
    • 991-7
    • 991-8
    • 991-9
    • 991-10
    • 991-12
    • 991-14
    • 992-T20
    • 992-T25
    • 992-T27
    • 992-T30
    • 992-T40
    • 992-T45
    • 992-T50
    • 992-T55
    • 992-T60
    • 992SLG-T30
    • 992SLG-T40
    • 992SLG-T45
    • 992SLG-T50
    • 992SLG-T55
    • 1850M-22
    • 1841MB-33
    • 1802M-22

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico