Komplet vijakov 0,3 x 1,5 - 1,6 x 10 ∙ PH00 - PH2 ∙ T8H - T45H

Št. art.: 163-604/34
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
Številka izdelka 163-604/34
EAN/GTIN 4000896248094
Številka proizvajalca 163-604/34
L-število L60140 5788

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z velikostjo predala najmanj 398 x 694 mm:
179 XL ∙ 179 NXL ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL in 179 AXXL ∙ 179 TXXL
v zgornjem predalu
  • Velikost ključa: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H
  • Dimenzije / dolžina: 691 mm x 392 mm
  • Velikost sistema naročila: 4/3+ (691 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 34

Obseg dobave:

  • 760-2
  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 802-30
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-T8H
  • 802-T9H
  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T27H
  • 802-T30H
  • 802-T40H
  • 802-T45H
  • 805/7
  • 1804N-2
  • 1841A-22
  • 1841B-33
  • 1850-22

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico