Komplet orodja ∙ kombinirani ključi ∙ izvijači

Št. art.: 163-58/27
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
Številka izdelka 163-58/27
EAN/GTIN 4000896122844
Številka proizvajalca 163-58/27
L-število L60140 2066

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Izhod: Prečni vdolbini profil pH, vdolbina profil, zunanji šesterokotni vlečni profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – FAZA 2
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 3,01 kg
  • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 27

Obseg dobave:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 801NK-55
  • 801NK-PH2

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico