Komplet vijačnih nastavkov

Št. art.: 163-571/22
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-571/22
EAN/GTIN 4000896233434
Številka proizvajalca 163-571/22
L-število L60140 4919

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Potisk: Notranji TORX® profil, notranji večzobati profil XZN, notranji šesterokotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 19 – 36
  • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 172 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 1/3+ (172 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 22

Obseg dobave:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10
  • 8801-11
  • 8801-12
  • 8802-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T27
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50
  • 8808-5
  • 8808-6
  • 8808-8
  • 8808-10

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico