Komplet udarnih nastavkov

Št. art.: 163-570/24
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-570/24
EAN/GTIN 4000896233441
Številka proizvajalca 163-570/24
L-število L60140 4918

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Potisna sila: Zunaj profila dvojnega šesterokotnika, znotraj profila šesterokotnika, znotraj večzobnega profila XZN
  • Velikost ključa: ∙ 19 – 36
  • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 172 mm
  • Za delovanje stroja
  • Velikost sistema naročila: 1/3+ (172 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 24

Obseg dobave:

  • 900SZ6-19
  • 900SZ6-21
  • 900SZ6-22
  • 900SZ6-24
  • 900SZ6-27
  • 900SZ6-30
  • 900SZ6-32
  • 900SZ6-36
  • 985S-14
  • 985S-17
  • 985S-19
  • 985S-14LG
  • 985S-17LG
  • 985S-19LG
  • 990S-14
  • 990S-16
  • 990S-18
  • 990S-14LG
  • 990S-16LG
  • 990S-18LG
  • 1007S-7/4

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico