Univerzalni zavorni komplet

Št. art.: 163-548/14
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
    Številka izdelka 163-548/14
    EAN/GTIN 4000896224197
    Številka proizvajalca 163-548/14
    L-število L60140 5472

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
    • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 14

    Obseg dobave:

    • 751KHS-3
    • 751KHS-4
    • 748LGB-3
    • 748LGB-4
    • 810U-PH3
    • 8801K-7
    • 986-9
    • 986L-9
    • 986L-11
    • 2584-8
    • 2784-1
    • 2901G-7
    • 4968-2
    • 4968-6

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico