Komplet dvojnih odprtih ključev ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 163-542/18
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-542/18
EAN/GTIN 4000896223626
Številka proizvajalca 163-542/18
L-število L60140 5175

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Površina: Zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 7 – 32
  • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 344 mm
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.
  • Velikost sistema naročila: 2/3+ (344 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 18

Obseg dobave:

  • 450KV-7
  • 450KV-8
  • 450KV-9
  • 450KV-10
  • 450KV-11
  • 450KV-12
  • 450KV-13
  • 450KV-14
  • 450KV-15
  • 450KV-16
  • 450KV-17
  • 450KV-18
  • 450KV-19
  • 450KV-22
  • 450KV-24
  • 450KV-27
  • 450KV-30
  • 450KV-32

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico