Komplet klešč za obročne sponke ∙ 392 mm x 172 mm

Št. art.: 163-531/4
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-531/4
EAN/GTIN 4000896223879
Številka proizvajalca 163-531/4
L-število L60140 5567

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 172 mm
  • Velikost sistema naročila: 1/3+ (172 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 1846A-1
  • 1846A-2
  • 1846C-1
  • 1846C-2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico