Vložek iz mehke pene ∙ s predalčki za majhne kose

Št. art.: 163-522X50
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
Številka izdelka 163-522X50
EAN/GTIN 4000896141043
Številka proizvajalca 163-522X50
L-število L60140 1636

Opis

Opis:

  • 3 predelkov za majhne dele
  • V 33 x Š 522 x G 50 mm
  • Za Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 W ∙ 179 NW
  • Sistem varnostnih ploščic – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Manjkajoče orodje se takoj opazi
  • Za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali
  • Za delavniške vozičke Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 W ∙ 179 NW priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-172x50 ali 163-522x50
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 522 mm x 50 mm x 33 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Velikost sistema naročila: 519 x 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico