Komplet izvijačev

Št. art.: 163-522/6
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
    Številka izdelka 163-522/6
    EAN/GTIN 4000896218660
    Številka proizvajalca 163-522/6
    L-število L60140 5409

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
    • Okroglo rezilo
    • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
    • Nedrseč HAZET 3-komponentni ročaj - za prenos visoke moči
    • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH
    • Velikost ključa: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ P2 ∙ PH3
    • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 172 mm
    • Velikost sistema naročila: 1/3+ (172 x 392 mm)
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 6

    Obseg dobave:

    • 810U-45
    • 810U-55
    • 810U-70
    • 810U-PH1
    • 810U-PH2
    • 810U-PH3

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico