Komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 163-520/15
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
Številka izdelka 163-520/15
EAN/GTIN 4000896218677
Številka proizvajalca 163-520/15
L-število L60140 5835

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 6 – 34
  • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 172 mm
  • Velikost sistema naročila: 1/3+ (172 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 15

Obseg dobave:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32
  • 610N-30X32
  • 610N-30X34

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico