Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 163-513/122
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-513/122
EAN/GTIN 4000896214990
Številka proizvajalca 163-513/122
L-število L60140 4457

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Pogon: Votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), votli kvadrat 10 mm (3/8 palca), votli kvadrat 12,5 mm (1/2 palca), trden šesterokotnik 6,3 (1/4 palca)
  • Potisna sila: Profil šesterokotnega pogona zunaj, profil TORX® zunaj, TORX® profil v notranjosti, TORX® profil v notranjosti, šestkotni profil v notranjosti, Pozidriv profil PZ, Phillips profil pH, Profil z režami
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 392 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 3/3+ (519 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 122

Obseg dobave:

  • 810SPC-6.3
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 8858-2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 958-2
  • 1058-2
  • 2240N/51
  • 2250-1

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico