Garnitura kombiniranih ključev z zaskočnim mehanizmom

Št. art.: 163-509/12
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
Številka izdelka 163-509/12
EAN/GTIN 4000896214969
Številka proizvajalca 163-509/12
L-število L60140 4472

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimenzije / dolžina: 392 mm x 172 mm
  • Velikost sistema naročila: 1/3+ (172 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 12

Obseg dobave:

  • 606-8
  • 606-9
  • 606-10
  • 606-11
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-14
  • 606-15
  • 606-16
  • 606-17
  • 606-18
  • 606-19

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico