Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 163-508/138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-508/138
EAN/GTIN 4000896214907
Številka proizvajalca 163-508/138
L-število L60140 4564

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z velikostjo predala najmanj 398 x 694 mm:
179 XL ∙ 179 NXL ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL in 179 AXXL ∙ 179 TXXL
v zgornjem predalu
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.), kvadratni votel 12,5 mm (1/2 in.), šesterokotni trdni 6,3 (1/4 in.)
  • Izhod: Zunanji šesterokotni vlečni profil, notranji profil, profil reže, profil prečne vdolbine pH, profil Pozidriv PZ, Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
  • Dimenzije / dolžina: 691 mm x 392 mm
  • Velikost sistema naročila: 4/3+ (691 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 138

Obseg dobave:

  • 760-2
  • 810SPC-6.3
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 8858-2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 958-2
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 1058-2
  • 1802M-22
  • 1841MB-33
  • 1850M-22
  • 2240N/51
  • 2250-1

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli