Komplet vijačnih nastavkov TORX®

Št. art.: 163-492/22
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
Številka izdelka 163-492/22
EAN/GTIN 4000896208081
Številka proizvajalca 163-492/22
L-število L60140 4575

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Potisk navzdol: Notranji TORX® profil, TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ T20 – T70
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 22

Obseg dobave:

  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 992-T30H
  • 992-T40H
  • 992-T45H
  • 992-T50H
  • 992-T55H
  • 992LG-T50
  • 992LG-T60
  • 992LG-T70
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50
  • 992SLG-T55

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico