Komplet nasadnih ključev ∙ notranji kvadrat (Robertson) 10 = 3/8″ ∙ 33 kosov

Št. art.: 163-483/33
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
    Številka izdelka 163-483/33
    EAN/GTIN 4000896207770
    Številka proizvajalca 163-483/33
    L-število L60140 5166

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnim profilom, znotraj profila s šesterokotnim profilom
    • Velikost ključa: ∙ 5 – 22
    • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
    • Za ročno upravljanje
    • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 33

    Obseg dobave:

    • 880-6
    • 880-7
    • 880-8
    • 880-9
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-20
    • 880-21
    • 880-22
    • 8801K-5
    • 8801K-6
    • 8801K-8
    • 8801K-10
    • 880LG-12
    • 880LG-13
    • 880LG-14
    • 880LG-15
    • 880LG-16
    • 880LG-17
    • 880LG-18
    • 880LG-19
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico