Komplet izvijačev

Št. art.: 163-480/57
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
Številka izdelka 163-480/57
EAN/GTIN 4000896208234
Številka proizvajalca 163-480/57
L-število L60140 4249

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z velikostjo predala najmanj 398 x 694 mm:
179 XL ∙ 179 NXL ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL in 179 AXXL ∙ 179 TXXL
v zgornjem predalu
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH, šestkotni profil znotraj, TORX® profil znotraj
  • Velikost ključa: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ pH 00 – PH3 ∙ T5 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 691 mm x 392 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 4/3+ (691 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 57

Obseg dobave:

  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-PH0
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PH3
  • 805/7
  • 808/7
  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH1
  • 810-PH2
  • 810-T10
  • 810-T15
  • 810-T20
  • 810-T25
  • 810-T27
  • 810-T30
  • 839-1
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico