Komplet vijačnih nastavkov

Št. art.: 163-468/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-468/8
EAN/GTIN 4000896205479
Številka proizvajalca 163-468/8
L-število L60140 4439

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Šestkotni profil v notranjosti, TORX® profil v notranjosti
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 986KK-5
  • 986KK-6
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico