Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 163-406/20
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 163-406/20
    EAN/GTIN 4000896200054
    Številka proizvajalca 163-406/20
    L-število L60140 4348

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
    • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
    • Za ročno upravljanje
    • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 20

    Obseg dobave:

    • 1000-19
    • 1000-21
    • 1000-22
    • 1000-24
    • 1000-27
    • 1000-30
    • 1000-32
    • 1000-34
    • 1000-36
    • 1000-38
    • 1000-41
    • 1000-46
    • 1000-50
    • 1000-55
    • 1000-60
    • 1014
    • 1015-1
    • 1016
    • 1017-8
    • 1018

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico