Komplet izvijačev

Št. art.: 163-373/39
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
Številka izdelka 163-373/39
EAN/GTIN 4000896196746
Številka proizvajalca 163-373/39
L-število L60140 3841

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH, notranji TORX® profil, notranji šesterokotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 392 mm
  • Velikost sistema naročila: 3/3+ (519 x 392 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 39

Obseg dobave:

  • 801NK-55
  • 801NK-PH2
  • 802-30
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-120
  • 802-PH3
  • 803-T6
  • 803-T7
  • 803-T8
  • 803-T9
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T27
  • 803-T30
  • 810U-1/5
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico