Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 163-367/31
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 163-367/31
    EAN/GTIN 4000896196739
    Številka proizvajalca 163-367/31
    L-število L60140 4105

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    Za HAZET Assistent z globino predala 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 W ∙ 179 NW ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 ∙ 179 XXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 180
    • Površina: Prevlečena s KOSITROM
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Potisna sila: Zunaj profila dvojnega šesterokotnika, znotraj profila šesterokotnika, znotraj večzobnega profila XZN
    • Velikost ključa: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
    • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 392 mm
    • Za ročno upravljanje
    • Velikost sistema naročila: 3/3+ (519 x 392 mm)
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 31

    Obseg dobave:

    • 606-8
    • 606-10
    • 606-12
    • 606-13
    • 606-17
    • 606-19
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 986-17
    • 986-19
    • 986KK-6
    • 986KK-7
    • 986KK-8
    • 986KK-10
    • 990-5
    • 990-6
    • 990-8
    • 990-10
    • 990-12
    • 990-14
    • 990-16
    • 990-18
    • 990LG-8
    • 990LG-14
    • 990SLG-10
    • 990SLG-12

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico