Komplet orodij

Št. art.: 163-329/100
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
Številka izdelka 163-329/100
EAN/GTIN 4000896191833
Številka proizvajalca 163-329/100

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Pogon: Votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), votli kvadrat 10 mm (3/8 palca), votli kvadrat 12,5 mm (1/2 palca), trden šesterokotnik 6,3 (1/4 palca)
  • Izhod: Zunanji šesterokotni profil vleke, prečni vdolbini profil pH, profil Pozidriv PZ, profil reže, profil TORX®, ki je odporen proti nedovoljenim posegom, notranji šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 1,5 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 ∙
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
  • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 100

Obseg dobave:

  • 751HS/5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HP
  • 867-2
  • 880-10
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-19
  • 8816HP
  • 8821-10
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 916HP
  • 917-5
  • 2105LG/9H
  • 2240N/51
  • 2250-1

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico