Kombinirani ključ / komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 163-30/25
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
Številka izdelka 163-30/25
EAN/GTIN 4000896118601
Številka proizvajalca 163-30/25
L-število L60140 97

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunaj profila z dvojnim šesterokotnikom, zunaj profila oprijema z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 6 – 24
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 3,5 kg
  • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 25

Obseg dobave:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico