Komplet izvijačev

Št. art.: 163-297/26
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
Številka izdelka 163-297/26
EAN/GTIN 4000896186242
Številka proizvajalca 163-297/26
L-število L60140 3314

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH, šestkotni profil znotraj, TORX® profil znotraj
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – FAZA 2 ∙ T10 – T30
  • Dimenzije / dolžina: 344 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 1,81 kg
  • Velikost sistema za naročilo: 2/3 (344 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 26

Obseg dobave:

  • 810U-1/5
  • 810/6
  • 810T/6
  • 2105LG/9H

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico