Komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 163-296/7
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
Številka izdelka 163-296/7
EAN/GTIN 4000896186655
Številka proizvajalca 163-296/7
L-število L60140 3653

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Neto teža (kg): 1,13 kg
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 7

Obseg dobave:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-17X19
  • 630-21X22

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico