Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 163-272/32
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 163-272/32
    EAN/GTIN 4000896181414
    Številka proizvajalca 163-272/32
    L-število L60140 4897

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Potisk navzdol: Zunaj profila oprijema z dvojnim šesterokotnikom, znotraj profila TORX®, znotraj profila s šesterokotnim profilom
    • Velikost ključa: ∙ 5 – 32 ∙ T20 – T50
    • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
    • Za ročno upravljanje
    • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 32

    Obseg dobave:

    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-24
    • 900-27
    • 900-30
    • 900-32
    • 916HP
    • 917-5
    • 920
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 992-T20
    • 992-T25
    • 992-T30
    • 992-T40
    • 992-T45
    • 992-T50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico