Komplet ključev z notranjim kvadratom 6,3 = 1/4 palca notranji kvadrat 12,5 = 1/2 palca ∙ 92 kosov ∙ 519 mm x 342 mm

Št. art.: 163-258/92
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-258/92
EAN/GTIN 4000896179299
Številka proizvajalca 163-258/92
L-število L60140 3643

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
Notranji kvadrat 6,3 = 1/4 palca velikost ključa 4 – 14 mm, za zunanji TORX® profil E4 – E8
Notranji kvadrat 12,5 = 1/2 palca velikost ključa 10 – 32 mm, profil pogona dvojni šesterokotni ključ velikosti 8 – 32 mm, za notranji TORX® profil T30 – T60, za zunanji TORX® profil E10 – E20
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ 1 X 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – FA2 ∙ T6 – T60
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
  • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 92

Obseg dobave:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8503-1X5.5
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 900Z-8
  • 900Z-9
  • 900Z-10
  • 900Z-12
  • 900Z-13
  • 900Z-14
  • 900Z-15
  • 900Z-16
  • 900Z-17
  • 900Z-18
  • 900Z-19
  • 900Z-21
  • 900Z-22
  • 900Z-24
  • 900Z-27
  • 900Z-30
  • 900Z-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 919-1
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2250-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico