Komplet orodja ∙ TORX®

Št. art.: 163-252/9
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
    Številka izdelka 163-252/9
    EAN/GTIN 4000896178070
    Številka proizvajalca 163-252/9
    L-število L60140 3777

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
    • Površina: Prevlečena s KOSITROM
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Zunanji TORX® profil, notranji TORX® profil
    • VELIKOST KLJUČA: ∙ E8 – E14 ∙ T25 – T50
    • Dimenzije / dolžina: 172 mm x 50 mm
    • Neto teža (kg): 0,37 kg
    • Velikost sistema naročila: 172 x 50 mm
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 9

    Obseg dobave:

    • 880-E8
    • 880-E10
    • 880-E12
    • 880-E14
    • 8802-T25
    • 8802-T30
    • 8802-T40
    • 8802-T45
    • 8802-T50

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico