Komplet vijačnih nastavkov ∙ XZN

Št. art.: 163-243/7
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-243/7
EAN/GTIN 4000896178032
Številka proizvajalca 163-243/7
L-število L60140 3506

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Kratka izvedba
  • S klečečim
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN
  • Velikost ključa: ∙ M6 – M18
  • Dimenzije / dolžina: 172 mm x 114 mm
  • Neto teža (kg): 0,8 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 1/9 (172 x 114 mm) / za HAZET 165-S.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 7

Obseg dobave:

  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico