Dvokomponentni vložek iz mehke pene

Št. art.: 163-217L
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-217L
EAN/GTIN 4000896168156
Številka proizvajalca 163-217L
L-število L60140 5685

Opis

Opis:

2-komponentni vložek iz mehke pene, prazen
za 163-958/6 ∙ 6N/
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 172 mm x 114 mm
  • Neto teža (kg): 0 kg
  • Velikost sistema naročila: 1/9 (172 x 114 mm) / za HAZET 165-S.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico