Komplet adapterjev

Št. art.: 163-217/6
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
Številka izdelka 163-217/6
EAN/GTIN 4000896168231
Številka proizvajalca 163-217/6
L-število L60140 2750

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), votli kvadrat 10 mm (3/8 palca), votli kvadrat 12,5 mm (1/2 palca), votli kvadrat 20 mm (3/4 palca)
  • Izhod: Trden kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), trden kvadrat 10 mm (3/8 palca), trden kvadrat 12,5 mm (1/2 palca), trden kvadrat 20 mm (3/4 palca)
  • Dimenzije / dolžina: 172 mm x 114 mm
  • Neto teža (kg): 0,6 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 1/9 (172 x 114 mm) / za HAZET 165-S.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 6

Obseg dobave:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico