Dvokomponentni vložek iz mehke pene ∙ prazen

Št. art.: 163-130L
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-130L
EAN/GTIN 4000896153589
Številka proizvajalca 163-130L
L-število L60140 1632

Opis

Opis:

2-komponentni vložek iz mehke pene, prazen
  • Sistem varnostnih ploščic – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Manjkajoče orodje se takoj opazi
  • Za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali
  • Za delavniške vozičke Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 W ∙ 179 NW priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-172x50 ali 163-522x50
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Neto teža (kg): 0,03 kg
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico