Komplet klešč

Št. art.: 163-121/4
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
    Številka izdelka 163-121/4
    EAN/GTIN 4000896153541
    Številka proizvajalca 163-121/4
    L-število L60140 3260

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
    • Neto teža (kg): 1,25 kg
    • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 4

    Obseg dobave:

    • 755-10A
    • 1802M-33
    • 1803M-11
    • 1841MA-11

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico