Komplet vijačnih nastavkov

Št. art.: 163-119/23
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-119/23
EAN/GTIN 4000896153510
Številka proizvajalca 163-119/23
L-število L60140 441

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Potisk: V notranjosti je šestkotni profil, večzobni profil znotraj XZN
  • Velikost ključa: ∙ 5 – 19 ∙ M8 – M18
  • Dimenzije / dolžina: 344 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 2,88 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema za naročilo: 2/3 (344 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 23

Obseg dobave:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-8
  • 990LG-14
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico