Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 163-118/57
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 163-118/57
    EAN/GTIN 4000896153497
    Številka proizvajalca 163-118/57
    L-število L60140 1763

    Opis

    Opis:

    • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), kvadratni votel 6,3 mm (1/4 in.)
    • Izhod: Notranji šestkotni profil, profil reže, profil prečne vdolbine pH, profil Pozidriv PZ, zunanji šesterokotni profil vleke
    • Velikost ključa: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – FAZA 2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
    • Neto teža (kg): 4,5 kg
    • Za ročno upravljanje
    • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
    Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
    • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
    • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
    • Neskončne kombinacije
    • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

      za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
    • Število orodij: 57

    Obseg dobave:

    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8501-8
    • 8503-0.6X3.5
    • 8503-1X5.5
    • 8503-1.2X8
    • 8506-PH1
    • 8506-PH2
    • 8507-PZ1
    • 8507-PZ2
    • 863HP
    • 865
    • 866U
    • 867-2
    • 868
    • 869
    • 900Z-10
    • 900Z-11
    • 900Z-12
    • 900Z-13
    • 900Z-14
    • 900Z-15
    • 900Z-16
    • 900Z-17
    • 900Z-18
    • 900Z-19
    • 900Z-20
    • 900Z-21
    • 900Z-22
    • 900Z-23
    • 900Z-24
    • 900Z-26
    • 900Z-27
    • 900Z-28
    • 900Z-30
    • 900Z-32
    • 900Z-34
    • 915
    • 916HP
    • 919-5
    • 919-10
    • 920
    • 919-1

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico