NC-povrtalo 11,04 mm

Št. art.: 162902 11,04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,005
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 1835 A s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 11,04 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Toleranca 0 / 0,005
    Rezalni material HSS E
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    Držalo DIN 1835 A s h6
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 41 mm
    Prevesna dolžina L1 101 mm
    Celotna dolžina L 142 mm
    Število rezil Z 6
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,25 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm - 0,2 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 162902 11,04
    EAN/GTIN 4062406145613
    Številka proizvajalca 162902 11,04

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    20
    Al (kratki odrezki)
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    7
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    5
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Povrtala, kot je 162900, vendar v merah 1/100.
    Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212 s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
    Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
    Tolerance:
    Velikost 1,01–5,5: toleranca za izdelavo oz. vrtanje 0 / +0,004 mm.
    Velikost 5,51–12,05: toleranca za izdelavo oz. vrtanje 0 / +0,005 mm.
    Primer naročila:
    Želeni ⌀ 6,24 mm – pri naročilu je treba navesti: Številka artikla 162902 6,24.
    Povrtalo se dobavlja s 6,24 mm v toleranci 0/+0,005 mm.
    Dobavni rok glede na razpoložljivost iz skladišča ali maks. 1 delovni teden.

    Podatek o tem, kakšen premer je potreben za želeno prilagajanje, najdete v naslednji tabeli (stran 231). Pogosto se s povrtalom pokrijejo tudi drugi ujemi, saj se tolerančne mere lahko prekrivajo.

    Opomba:

    Za povrtala v celoštevilčnih merah in merah 1/10 za ujem H7 glejte art. 162900.
    Za povrtala za premer in ujem po podatkih glejte art. 162951.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico