{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Čelno rezanje | 4,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 84 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162826 10 | |
EAN/GTIN | 4067263112563 | |
Številka proizvajalca | 162826 10 |