Na voljo je alternativni izdelek:

Čelno povrtalo H7 7 mm

Št. art.: 162825 7
Popust
71,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Cilindrično držalo z e9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 7 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Cilindrično držalo z e9
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Čelno rezanje 2,5 mm
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 69 mm
Celotna dolžina L 109 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 7 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm - 0,2 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162825 7
EAN/GTIN 4062406117245
Številka proizvajalca 162825 7

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
12
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Strojno povrtalo za čelno rezanje, za doseganje največje možne natančnosti mer. Optimizirano čelno rezanje omogoča natančno centriranje izdelane izvrtine. Izvedba z ravnimi in dolgimi utori za optimalno odstranjevanje odrezkov.

Uporaba:

Za izdelavo natančno poravnanih, zaporednih izvrtin. Pri najvišjih zahtevah glede ravnosti izvrtin. Povrtavanje do dna izvrtine in povrtavanje skoznjih izvrtin.

Opomba:

Povrtala z možnostjo konfiguracije v območju premera od 2,200 do 12,220 mm in ujemom po izbiri so na voljo pod art. 162830.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico